セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用(本体:61-779-46)
売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。
鏡・カーテンレール・ハンガーフック・アジャスター付き
材質側板・背板:木製(強化コート紙貼り)/フレーム:スチール製(白粉体塗装)
厚さ(mm)( 鏡)5
質量(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/間口:76×84.4×194
寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120
内容量1台
注意
※組立時には脚立をご用意ください。※連結タイプ単体ではご使用になれません。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-779-52・カーペットは61-427-36)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。※太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
店舗什器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44362896 | 2316-93230 | 17181127 | 2316-93230 |
![]() |
セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 | ストア・エキスプレス | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |