4WAYストレッチレインジャケット

4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡 4WAYストレッチレインジャケット コーコス信岡

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインウェア。
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。
耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。
ヘルメット着用してフードがかぶれる大きめフード。
フード内側スピンドルコード付き。
フードの大きさを調整可能なフードスピンドル付き。
両胸縦ファスナー付きアクティブポケット。
肘反射テープ付き。
袖口マジックテープアジャスター。
ジャケット裾スピンドルコード付き。
しゃがんだ時に背中が出ないロングテール仕様。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)10000 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44380430 G-5411 イエロー SS 94 40 59
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380439 G-5411 イエロー S 98 41 60
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380448 G-5411 イエロー M 102 42 62
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380457 G-5411 イエロー L 106 44 63
8,200
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
44380484 G-5411 イエロー 4L 118 49 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380509 G-5411 パープル SS 94 40 59
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380518 G-5411 パープル S 98 41 60
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380545 G-5411 パープル LL 110 46 64
8,200
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
44380570 G-5411 パープル 4L 118 49 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380579 G-5411 パープル 5L 122 50 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380588 G-5411 レッド SS 94 40 59
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380597 G-5411 レッド S 98 41 60
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380606 G-5411 レッド M 102 42 62
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380615 G-5411 レッド L 106 44 63
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380624 G-5411 レッド LL 110 46 64
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380640 G-5411 レッド 3L 114 48 65
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380649 G-5411 レッド 4L 118 49 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380658 G-5411 レッド 5L 122 50 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380667 G-5411 チャコール SS 94 40 59
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380676 G-5411 チャコール S 98 41 60
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380685 G-5411 チャコール M 102 42 62
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380694 G-5411 チャコール L 106 44 63
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380746 G-5411 アーミー SS 94 40 59
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380755 G-5411 アーミー S 98 41 60
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380764 G-5411 アーミー M 102 42 62
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380780 G-5411 アーミー L 106 44 63
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380807 G-5411 アーミー 4L 118 49 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
44380466 G-5411 イエロー LL 110 46 64
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380475 G-5411 イエロー 3L 114 48 65
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380500 G-5411 イエロー 5L 122 50 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380527 G-5411 パープル M 102 42 62
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380554 G-5411 パープル 3L 114 48 65
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380719 G-5411 チャコール 3L 114 48 65
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380728 G-5411 チャコール 4L 118 49 66
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380789 G-5411 アーミー LL 110 46 64
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380798 G-5411 アーミー 3L 114 48 65
8,200
4,798
5,278 (税込)
取扱停止中
44380536 G-5411 パープル L 106 44 63
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44380710 G-5411 チャコール LL 110 46 64
8,200
 
 
取扱い終了
44380737 G-5411 チャコール 5L 122 50 66
8,200
 
 
取扱い終了
44380816 G-5411 アーミー 5L 122 50 66
8,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする