ワイドディスプレイ 54.6型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、アナログRGB/ブラック/スピーカー:あり/サイネージに最適!
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。4K解像度に対応しているので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の情報量を同時に表示することができます。簡易ディスプレイウォールにも対応しています。本商品は既存商品(LCD-M4K552XDB)よりも電力量を抑えたモデルで、環境にも経費面にもやさしい商品に生まれ変わりました。グリーン購入法や国際エネルギースタープログラムにも適合し、環境へ配慮した商品です。4Kに対応しており、リアルな質感を表現したり、細かい部分も鮮明に描写できるので、サイネージ用のディスプレイに最適です。簡易ディスプレイウォール機能とHDMI分配器と組み合わせて使用することにより、ディスプレイ4画面(4台)で1枚の映像表示を実現します。
付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、リモコン、単4形電池(リモコン動作確認用、2本)、取扱説明書、台座、台座取付用ネジ(4本)、目隠しシール(2枚)
質量(kg)(スタンドあり)約14.5、(スタンドなし)約14.2
色ブラック
消費電力(W)(最大時)122、(通常使用時)52.4、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100、50/60Hz(電源内蔵)
表示サイズ(mm)1209.6(H)×680.4(V)
使用温度(℃)(動作時)0~40(収納時)-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※日本語版のみ
表面処理(パネル)ハーフグレア
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネルTFT54.6型ワイド/ADS
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間5年※ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
応答速度5ms[GTG]※60Hz/オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
組立時間(目安)約5分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー6W+6W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドあり)約124×22×76※突起部を含まず、(スタンドなし)約124×7×72 ※突起部を含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(ダウンストリーム )USB Type-A:USB×1(メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)162.3
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315
最大表示色10億7374万色(HDMI、DisplayPort)※10bit入力時1677万色(アナログRGB)
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
輝度(cd/m2)350(標準値)
内容量1台