エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル)

エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(シングル) エリエール
(1件のレビュー)

ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)

種別芯あり 幅(mm)114 タイプシングル 長さ(m)50 シリーズエルフォーレ 混率(%)パルプ100(FSC認証)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44534755 21000602 1ケース(12ロール×6パック)
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
44534764 21000602 1パック(12ロール)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44534755
2024-12-01
用途:
一般住宅で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん柔らかく気に入ってます。シャワートイレでの使用に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする