エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル)

エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル) エリエール エルフォーレ トイレットティシュー 12R(ダブル) エリエール
(1件のレビュー)

ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)

種別芯あり 幅(mm)114 タイプダブル 長さ(m)25 シリーズエルフォーレ 混率(%)パルプ100(FSC認証)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44534780 21000603 1ケース(12ロール×6パック)
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
44534789 21000603 1パック(12ロール)
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途:
トイレ
不動産業

大手製紙会社製品なので肌触りなども問題ありませんが、25メートル巻きだと交換頻度が増えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする