オンダ製作所
ナット付ホースアダプター
平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
G1/2
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536950
OS-282
40
10.5
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536959
OS-283
40
14
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536968
OS-284
47
16
¥
730
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください