曜日別特売

S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) - オンダ製作所S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) - オンダ製作所

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538115S2-0913銅管Φ9.52×G1/2
3,470
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538124S2-1213銅管Φ12.7×G1/2
3,560
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538140S2-1513銅管Φ15.88×G1/2
3,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538149S2-1520銅管Φ15.88×G3/4
4,030
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538158S2-2220銅管Φ22.22×G3/4
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする