貯湯式温水洗浄便座 CLEAN WASH
省エネ性に優れた貯湯式温水洗浄便座です。2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界ナンバーワン。
着座すると自動で脱臭運転を開始し、立ち上がってから約1分後に自動で停止。また、赤外線センサーで着座を検知するので、着座していない時の誤作動を防ぎます。
東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。
ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。おしり洗浄とビデ洗浄それぞれのノズルを搭載。
スッキリ便座足で便座裏の段差が少なく、お手入れも簡単な仕様です。
付属品【本体取付用】取付ボルト1セット、本体固定プレート、タンク給水ホース(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具、脱臭フィルター(本体に装着済み)、パッキン1セット、ボックスレンチ【リモコン用】単3乾電池×2、両面テープ×2、固定ネジ×3、アンカープラグ×3
形状前丸
質量(kg)約3.9
電源AC100V50/60Hz
タンク容量(L)温水:約0.6
定格消費電力(W)662(本体:600W、便座50W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×543×158
安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー・その他:漏電遮断回路内蔵
検知方式赤外線検知方式
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75(環境条件等により異なる)
年間消費電力量(kWh/年)146(タイマー節電機能を使用しない場合:208)※2021年省エネ基準達成率125%
洗浄方式貯水式、おしり洗浄:約500~670ml/分、ビデ洗浄:約500~650ml/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階、温度調節:3段階(約34~40℃)・ヒーター切
脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭
暖房の目安温度調節:3段階(33~40℃)・ヒーター切、安全装置:温度ヒューズ
脱臭能力(m3/分)通常0.11
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。※定格15A以上の電源コンセントに単独でご使用ください。他の機器と併用すると、コンセント部が発熱し、火災の原因となります。
※長時間着座しますと、低い温度(40~43℃)でも低温やけどの恐れがあります。皮膚の弱い方は便座温度調節ボタンを「切」にしてご使用ください。
※浴室内など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電や火災の原因になります。