高圧洗浄機 HD 13/15 S

高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。
水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。
自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。
サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。
パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます
移動に便利な大型タイヤを採用しています。

用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)500~1320 最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar) 給水温度(℃)最大60 内容量1台
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44543286 1.286-934.0 (梱包時)80.6 200(50Hz) 74.6(アクセサリーを含む)
718,000
599,800
659,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44543295 1.286-935.0 (梱包時)80.4 200(60Hz) 74.4(アクセサリーを含む)
718,000
599,800
659,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする