相原電機
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様
複巻
形状
TB
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C 5310・6436
取付穴
有
1次電圧
240V-220V-200V-0V
2次電圧
240V-220V-200V-0V
絶縁種別
E
回路方式
単相・複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)
240-220-200-0
2次電圧(V)
240-220-200-0
接地端子
有
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44628205
SPB-50N
1.5
90
55
105
70
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628214
SPB-100N
2
98
62
105
68
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628230
SPB-150N
2.9
107
66
115
84
¥
16,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628239
SPB-200N
3.7
115
75
110
65
¥
17,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628248
SPB-300N
4.3
115
75
125
80
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628257
SPB-500N
5.2
125
85
115
93
¥
27,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628266
SPB-750N
7.1
141
111
120
94
¥
34,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628275
SPB-1.5KN
12.1
157
111
145
115
¥
66,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628284
SPB-1KN
9.2
157
111
125
95
¥
41,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628300
SPB-2KN
17
175
90(140)
175
145(145)
¥
68,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月30日
44628309
SPB-3KN
22
180
90(140)
195
147(147)
¥
103,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628318
SPB-4KN
32
225
138
215
155
¥
134,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628327
SPB-5KN
38
225
138
235
175
¥
159,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。