U-KANAYA
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 CB1300 SUPER BOL D'OR [スーパーボルドール] -2020
高品質アルマイトカラーでドレスアップ
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ショート
適合車種
CB1300 SUPER BOL D'OR [スーパーボルドール] -2020
つや
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44601544
HO009-009-0211-11
(アジャスター)ブラック
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601560
HO009-009-0211-12
(アジャスター)ゴールド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601569
HO009-009-0211-13
(アジャスター)シルバー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601578
HO009-009-0211-14
(アジャスター)ブルー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601587
HO009-009-0211-15
(アジャスター)レッド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601596
HO009-009-0211-16
(アジャスター)チタンカラー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601605
HO009-009-0211-17
(アジャスター)グリーン
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601614
HO009-009-0211-18
(アジャスター)オレンジ
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601630
HO009-009-0212-11
(アジャスター)ブラック
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601639
HO009-009-0212-12
(アジャスター)ゴールド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601648
HO009-009-0212-13
(アジャスター)シルバー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601657
HO009-009-0212-14
(アジャスター)ブルー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601666
HO009-009-0212-15
(アジャスター)レッド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601675
HO009-009-0212-16
(アジャスター)チタンカラー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601684
HO009-009-0212-17
(アジャスター)グリーン
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601700
HO009-009-0212-18
(アジャスター)オレンジ
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601709
HO009-009-0214-11
(アジャスター)ブラック
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601718
HO009-009-0214-12
(アジャスター)ゴールド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601727
HO009-009-0214-13
(アジャスター)シルバー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601736
HO009-009-0214-14
(アジャスター)ブルー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601745
HO009-009-0214-15
(アジャスター)レッド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601754
HO009-009-0214-16
(アジャスター)チタンカラー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601770
HO009-009-0214-17
(アジャスター)グリーン
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601779
HO009-009-0214-18
(アジャスター)オレンジ
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601788
HO009-009-0215-11
(アジャスター)ブラック
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601797
HO009-009-0215-12
(アジャスター)ゴールド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601806
HO009-009-0215-13
(アジャスター)シルバー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601815
HO009-009-0215-14
(アジャスター)ブルー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601824
HO009-009-0215-15
(アジャスター)レッド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601840
HO009-009-0215-16
(アジャスター)チタンカラー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601849
HO009-009-0215-17
(アジャスター)グリーン
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601858
HO009-009-0215-18
(アジャスター)オレンジ
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601867
HO009-009-0217-11
(アジャスター)ブラック
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601876
HO009-009-0217-12
(アジャスター)ゴールド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601885
HO009-009-0217-13
(アジャスター)シルバー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601894
HO009-009-0217-14
(アジャスター)ブルー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601910
HO009-009-0217-15
(アジャスター)レッド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601919
HO009-009-0217-16
(アジャスター)チタンカラー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601928
HO009-009-0217-17
(アジャスター)グリーン
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
44601937
HO009-009-0217-18
(アジャスター)オレンジ
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください