PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
| 商品 | タイヤストッパー PPCP樹脂製 | タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 | タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 |
| 用途 | 自動車用 | 2t車用 | 4t車用 |
| 材質 | PPCP樹脂製 | ゴム製 | ゴム製 |
| 特徴 | 取っ手が丈夫で壊れにくい | 注意喚起表示付き | 注意喚起表示付き |
| 寸法(mm) | 178.2×86×100 | 172.7×96.5×102.1 | 202.7×111.8×122.9 |
| セット内容 | 本体2個 | 本体1個 | 本体1個 |
| 本体2個+トラロープ+反射テープ付 | 本体2個+トラロープ | 本体2個+トラロープ |



坂道駐車時の輪止めとして使用しました。PPCP樹脂で作りがしっかりしており、取っ手も持ちやすく扱いやすいです。トラロープ付きで回収・持ち運びが楽で、反射テープが付いているので夜間でも目立ちやすい点が良かったです。
仕事の時、顧客宅に訪問した時に車止めが無い場合にタイヤストッパーを使用してます。
軽くて目立つのでとてもいいです。
価格も安く、軽くて、紐付きなので良い。2セット有ると更に安心かも。
整備中の車の輪留めとしてガレージで使用しています。値段も手ごろで2セット買ってタイヤの前後に入れて固定しています。
タイヤ交換時にジャッキアップする際の安全確保用に購入しました。軽いのにしっかりタイヤを固定してくれて安心感があります。オレンジ色なので視認性もバッチリ。
においがほとんどしないので、トランクのない車で、走行時に車内保管する車には最適です。
16インチ(175-80-R16)だと、タイヤにはギザギザの上部が当たるから、装着時の安定感に欠けます。少し食い込ませたくらいが安心なので。コンクリート面での使用に関しては、モルタルこて仕上(要するにつるつる) & 15cm/2mの傾斜では、車重が掛かればガッチリ効きました。ギザギザ角部のRを小さくして食い込みを良くするか、曲部半径を大きくして16インチあたりでも安定した装着ができるようになると、フルスコアになるのですが。
パンク等の緊急時用に購入しました。以前この上のトラック用も購入し、価格、品質等も良かったので、本製品を購入しました。ひも付きも選べるのが良いです。