関西マリーン
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途
船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
内容量
1個
注意
※取付用のボルト、ナットは付属していません。
※絶縁ゴムの接着剤が硬化しているなど剥がれている場合は、ゴム溶剤系接着剤で貼り直してください。
※船体取付後はボルト穴部分をパテ等で埋めてください。
※商品に刻まれた文字と品番が一致しない場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
標準質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44631800
Z-1S
150
(ボルトの中心距離)75
穴径(横)19
穴径(縦)15
0.95
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631809
Z-2
150
(ボルトの中心距離)75
穴径(横)19
穴径(縦)15
1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631818
Z-3
200
(ボルトの中心距離)110
穴径(横)24
穴径(縦)16
2.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631827
Z-4
200
(ボルトの中心距離)110
穴径(横)24
穴径(縦)16
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631836
Z-5
200
(ボルトの中心距離)110
穴径(横)24
穴径(縦)16
4.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631845
Z-6
300
(ボルトの中心距離)160
穴径(横)30
穴径(縦)20
5.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631854
Z-8
300
(ボルトの中心距離)160
穴径(横)30
穴径(縦)20
8.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631870
Z-12
300
(ボルトの中心距離)160
穴径(横)30
穴径(縦)20
11.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631879
Z-14
300
(ボルトの中心距離)160
穴径(横)30
穴径(縦)20
13.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631888
Z-17
300
(ボルトの中心距離)160
穴径(横)30
穴径(縦)20
15.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください