トライメイト トライメイトの 梱包用品 トライメイトの 袋 トライメイトの チャック付ポリ袋 チャック付き包装袋 グリーン チャック付き包装袋 グリーン 注文コード 44633674 開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。 50枚セットになります。 用途ラッピングや小分け袋として 仕様チャック付き 材質ビニール 色グリーン 内容量1セット(50枚) 注意 ※袋のサイズは外寸となります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-CHF001-GR TR-CHF002-GR TR-CHF003-GR TR-CHF004-GR 寸法(mm) 選択解除 60×100105×150140×200165×225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44633674 TR-CHF001-GR 60×100 オープン ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 44633690 TR-CHF002-GR 105×150 オープン 取扱い終了 44633699 TR-CHF003-GR 140×200 オープン 取扱い終了 44633708 TR-CHF004-GR 165×225 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チャック付きポリ袋 トルネ 税込¥131 ¥119 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 税込¥27,478~ ¥24,980~ 衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 税込¥38,478~ ¥34,980~ 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ポリ袋 (チャック付き) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ においがもれないチャック袋 ハウスホールドジャパン 税込¥131 ¥119 バスケットへ チャック袋 透明 ハウスホールドジャパン 税込¥142 ¥129 ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 税込¥219 ¥199 チャック付アルミ袋 スタンドタイプ 食品衛生法適合 モノタロウ 税込¥879~ ¥799~ ポリバッグひも付規格袋10号 透明100P オルディ 税込¥274 ¥249 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ 不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ HEIKO 税込¥1,428~ ¥1,298~ バリア静防OP YZタイプ規格袋 福助工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥505 ¥459 バスケットへ 不織布ラッピング袋 紺 アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥151 ¥137 バスケットへ ミシン目ロール 11号 ニッコー 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ミシン目ロール 12号 ニッコー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋チャック付ポリ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) チャック付ポリ袋 チャック付アルミ袋 OPP袋 ポリエチレン製手持ち袋 不織布バッグ 袋止めクリップ シェアする マイページ 最近見た商品