モバイルバッテリー

モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。
iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。
USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。
収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。

仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示非対応 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数3ポート(USB C×1、USB A×2) 定格入力5V/3A、9V/2A バッテリー容量(Wh)77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44636797 BTL-RDC29
10,800
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする