カート

カート サンワサプライ カート サンワサプライ カート サンワサプライ カート サンワサプライ カート サンワサプライ カート サンワサプライ

軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。
ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。
組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。
取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。
トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。
キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。
オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。

材質トレーは樹脂フレームはアルミ製 使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。 耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合) キャスターあり フレーム色シルバー キャスター径(Φmm)100 色(天板)ブラック 組立時間約30分 組立人数1 有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き) 有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44636876 CART-FA3BK ブラック 685×435×940 3 50 約7.6
25,800
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする