カメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。
10~48mmの板に取り付け可能です。
アームが伸縮可能で、430~1015mmの任意の位置で固定できます。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容本体、取扱い説明書
材質アルミ
耐荷重(kg)1.5
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法クランプ
クランプ取付幅(mm)10~48
内容量1個