曜日別特売

光メディアコンバータ

光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ

RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。
10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。

付属品ACアダプタ(DC5V/2A)質量(g)229電源(V)DC5規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/aeコネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22最大消費電力(W)4.5インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム16KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637829LAN-EC2011TF
147,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする