タブレットケース
ショルダーベルト付きで立ったまま7~8インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。
ペンホルダー付きです。
材質PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×28×285
対応機種7~8型までのタブレットPC
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大140×12×220
ベルト長さ(cm)最長139、最短86(フックの先端から)
内容量1個
注意
※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。