チェア

チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ チェア サンワサプライ

フレームやキャスターなどプラスチック各部品に海洋プラスチックを約20%使用した、環境に優しいチェアです。
背凭れメッシュ部分や座面の生地に再生PET素材を使用しています。
ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。
座面と背凭れが連動して稼働するシンクロロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。
別売りの肘パーツ(SNC-ARM5N)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。
座面クッションにヘタリにくいモールドクッションを使用。
4級シリンダーを採用し、耐荷重110kgを実現しています。

材質張地/布張り(再生PET素材)、背もたれ張地/メッシュ、座面張地/布(ポリエステル)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)約11.5 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×550 キャスターあり 背もたれハイバック 肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM5N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×940~1050 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節機能) 組立時間20分 総耐荷重(kg)約110 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)480×455×435~545 脚幅(mm)約685 組立人数1 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SNC-E11BK 44638635
SNC-E11BK 44638635
44638635 SNC-E11BK ブラック 940~1050 435~545 11.5
45,800
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SNC-E11BL 44638644
SNC-E11BL 44638644
44638644 SNC-E11BL ブルー 940~1050 435~545 11.5
45,800
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする