ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。
大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。
背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。
女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。
頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約14種類オフィスチェア奥行(mm)610寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440キャスターあり張地布背もたれロータイプ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×875~965機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重組立時間30分総耐荷重(kg)約150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520脚幅(mm)約630六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり内容量1台