曜日別特売

ドッキングステーション

ドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライ

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。
縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639500USB-CVDK12
39,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする