ワゴン

ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ

耐荷重100Kgの高耐荷重ワゴンです。
使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。
傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。
水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板部:40 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44639597 WG-208 ホワイト 100
29,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする