仙台銘板
工事用安全ルーフ灯(青)
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)
約0.9
色
青
コード長さ(m)
約3.7
使用電圧(V)
12~24
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
204×145×150
点灯方式
常時全灯
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44640866
BFM-45LED-1224-B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません