折り畳みソーラーパネル

折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN 折り畳みソーラーパネル RENOGY JAPAN

折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。
ETFEコーティングソーラー
キックスタンド搭載
保護ケース付き
IP67防水性能

用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。 寸法(mm)展開:738×2135×4 質量(kg)約9.23 最大出力(W)公称:220 保証期間1年 開放電圧(V)26.8 折りたたみ寸法(mm)738×581×40 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)10.2 動作温度範囲(℃)-20~65 動作電圧(V)22.7 動作電流(A)9.1 内容量1個
取扱説明書: (4.82MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44653290 RSP220EF-G1-JP
50,909
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする