ワークグラブ 防水・防風手袋

ワークグラブ 防水・防風手袋 mizuno(ミズノ) ワークグラブ 防水・防風手袋 mizuno(ミズノ)

防水、防風機能を備えた屋内外の作業をサポート。
スマホタッチ操作可能(親指、人差し指)
風をシャットアウトする布帛素材を使用。
掌にはシリコーングリップすべり止め加工。
手囲いとは、親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、
小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手の平の周りの長さです。

仕様スマホタッチ操作可能(親指・人差し指)、風をシャットアウトする布帛素材を使用 材質[掌部] 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル・ポリウレタン [甲部] ポリエステル ネイビー 入数(双)1 機能タッチパネル対応、防水、防風、滑り止め加工 内容量1双
注意
※一般的な手袋サイズの測り方です。
※手袋サイズ選びの目安として下さい。
※実際のサイズは商品のタイプ、仕様などによって異なります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44642625 F3JGS00114L L 25~26
オープン
3,900
4,290 (税込)
当日出荷
44642616 F3JGS00114M M 23~24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44642634 F3JGS00114LL LL 27~28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする