SG Wonder zone SG Wonder zoneの 農業・園芸資材 SG Wonder zoneの プランター・鉢 SG Wonder zoneの フラワースタンド 皮付柳角寄せ鉢 4個入れ 皮付柳角寄せ鉢 4個入れ 注文コード 44642817 天然素材の柳を使用し、ワイヤー骨格でとても丈夫。 用途お花を入れたりちょっとした小物入れに最適。 サイズ3.5号用 外形寸法(cm)約23.5×23.5×高さ11.5 素材柳 内寸(cm)約20×20×高さ10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 310-013 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44642817 310-013 オープン ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プランター・鉢 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンタグラック スリム タカショー 税込¥2,418~ ¥2,198~ 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 2個組 住まいスタイル 税込¥6,378 ¥5,798 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 住まいスタイル 税込¥3,738 ¥3,398 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 住まいスタイル 税込¥5,938 ¥5,398 天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 住まいスタイル 税込¥3,518 ¥3,198 天然籐フラワーラック ファミリー・ライフ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 小サイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥8,358 ¥7,598 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) ハイサイズ 住まいスタイル 税込¥4,398 ¥3,998 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥14,278 ¥12,980 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) ローサイズ 住まいスタイル 税込¥3,188 ¥2,898 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 大サイズ 住まいスタイル 税込¥6,818 ¥6,198 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 小サイズ 住まいスタイル 税込¥4,178 ¥3,798 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥10,668 ¥9,698 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 幅25 ハイロー 2点セット 住まいスタイル 税込¥7,588 ¥6,898 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 3点セット 住まいスタイル 税込¥16,478 ¥14,980 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) ハイサイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥8,798 ¥7,998 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) ローサイズ 2個組 住まいスタイル 税込¥6,268 ¥5,698 アイアンプランタースタンド「TWILL」(ツイル) 中サイズ 住まいスタイル 税込¥5,388 ¥4,898 アンティークブリキ バードゲージ SG Wonder zone 税込¥2,528~ ¥2,298~ シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢フラワースタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります 鉢・プランター・ポット 鉢・プランターカバー プランターフック フラワースタンド 植替えシート オーナメント 花瓶 剣山 シェアする マイページ 最近見た商品