ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-505NV
耐熱強度を持たす為全面の補強に牛革使用。 牛革は滑り難いヌバック加工、手の平部二重補強で耐久性もアップ。
用途ガンカット
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット
厚さ(mm)0.7~0.9(ヌバック加工)
色ネイビー
入数(双)1
加工外縫い
機能耐切創、耐久性
袖口仕様マジックタイプ
内容量1双
耐熱強度を持たす為全面の補強に牛革使用。 牛革は滑り難いヌバック加工、手の平部二重補強で耐久性もアップ。