洗えるどこでもカーペット 寝袋タイプ
ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。
裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.75
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
寸法(cm)180×80
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。