乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d

乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ

メルセデス・ベンツ社正規ライセンス品。メルセデスベンツ最高峰SUV G350dの乗用玩具。
押し手付きから押し手なしへとお子さまの成長に合わせて仕様変更が可能。押し手付きの場合、保護者の方が後ろから押すことが可能。(舵切り機能、セーフティガード、ステップ、可動式日よけ付き)。ハンドルのボタンを押すとエンジン音、ホーンの2種類の音が鳴ります。単三電池2本別売。

用途おもちゃ、乗り物、乗用玩具として。 材質PP、スチール 質量(kg)4.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40.5×85.5×95 適合年齢(歳)1-3 制限体重(kg)25 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J-35HW 44645696
J-35HW 44645696
44645696 J-35HW ホワイト
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44645687 J-35HR レッド
オープン
10,900
11,990 (税込)
取扱停止中

返品不可
44645678 J-35HB ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44645678 J-35HB 44645696 J-35HW J-35HW 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 44645696 乗用玩具 押し手付きメルセデス・ベンツG350d ミズタニ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする