YAMAZEN(山善)
ハンガーラック カバー付き
空き部屋や壁をクローゼットに変える、大容量のハンガーラック。上棚部には帽子やバックなど収納可能。衣類収納目安:約100着。アジャスター付きでガタツキを緩和。
用途
ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、カバー:不織布
質量(kg)
18
色
ブラック(カバーブラウン)
耐荷重(kg)
(上棚)各5、(ハンガー部分全体)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
155-250×56×226
組立時間
約60分以上
収納の目安
(衣類)約100着
内容量
1台
注意
※大型品のため、お二人以上での組み立てを推奨しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44646527
CWCH250(BR/BK)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません