ソフトリングスーファ板紙方眼B6変形
シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リングの部分には環境に配慮したサトウキビ由来のバイオマス樹脂を使用しています。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙はナチュラルな風合いの板紙で、ゴムバンド付きです。
材質中紙:上質紙、表紙:特殊板紙(古紙パルプ配合)、リング:オレフィン系樹脂バイオマスプラスチック度95%
サイズB6変形
枚数80枚
罫4mm方眼罫
罫幅(mm)4
中紙寸法縦(mm)182
中紙寸法横(mm)140
内容量1冊