ジョー・プリンス竹下
タブレットPC用アームスタンド
デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
用途
オフィス、店舗
付属品
六角レンチ1本
材質
アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
適合板厚(mm)
天板:10~55
仕上
黒色塗装+黒色
適合サイズ
4.7~12.9インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
角度調整・高さ調整
有効寸法(奥行)(mm)
65以上
内容量
1個
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647069
PF-23
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください