ジョー・プリンス竹下
ラップトップPC用スタンド
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。
折りたたんで持ち運びできます。
用途
オフィス、店舗
付属品
ボックスレンチ1本
材質
アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
仕上
アルマイト処理+白色
適合サイズ
9.7~15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
角度調整・高さ調整
内容量
1個
取扱説明書:
(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647078
PF-24
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください