仕様8 x 10/100/1000 + 2 x 1GE copper/SFP combo、静音ファンレス/ACアダプタ電源供給、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット色ホワイト質量(g)1550外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×44内容量1台