純水器 ピュアニッシュ
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジ(JUC-02)のご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合【蛇口】横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(丸形蛇口外径16mm)
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×30×32
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
内容量1個
取扱説明書:
(3.93MB)
注意
※既に発生している水シミを除去できるものではありません。水シミの発生を防ぐことが出来るものとなります。※必ず水道水を使用してください。
※ご使用後は必ずコックで止水してください(上下2箇所)。
※ご使用前にTDSメーターで測定し、必ず0ppmであることを確認してください。