PRO:TRUST(プロトラスト)
CHARGE UP(チャージアップ) 磯玉の柄
荷掛けリングベルト付
振出
用途
高い足場も安心のロングタイプ。 基本性能重視。ハイコストパフォーマンスモデル。
仕様
カーボン率(%):23
仕舞(cm)
109
先径(mm)
16.1
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671264
700
680
772
7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671280
800
770
900
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください