PRO:TRUST(プロトラスト)
REAL MX VERSAL ARM リアルMXバーサルアーム
ラバーコーティングネット
振出
用途
オーバル型フレームラバーネット搭載。 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュなどのライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。
寸法(cm)
玉枠:45×35
素材
グラス
仕舞(cm)
44
先径(mm)
12.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671447
300
300
311
9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671456
360
360
444
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください