PRO:TRUST(プロトラスト)
LUSTER UG ラスターUG
スクリューロック式CNCハンドル
アルミスプール
用途
ハイコストパフォーマンススピニングリール。 マットブラックのシックなデザインにスムーズな回転性能を兼ね備えたハイコストパフォーマンスモデル。ハンドル部には折りたたみ式スクリューロックを採用。淡水・海水問わず様々なフィールドで使用できます。
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比率
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672707
2000
ギア:4.7:1
218
ナイロン:1.5-190 2-150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672716
2500
ギア:4.7:1
224
ナイロン:2-190 2.5-150
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672725
3000
ギア:5.2:1
270
ナイロン:3-150 4-110
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672734
4000
ギア:5.2:1
289
ナイロン:4-150 5-120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672750
2508S
ギア:4.7:1
235
ナイロン:PE0.6-250 PE0.8-200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください