PRO:TRUST(プロトラスト)
LUSTER V ラスターV
アルミマシンカットシャロースプール
アルミハンドル
握りやすい大型ラウンドノブ
PEライン150m付
用途
ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
比率
ギア:5.2:1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672777
LV-2500S
283
PE0.8-約150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672786
LV-3500S
307
PE1.2-約150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください