PRO:TRUST(プロトラスト)
ALENZA アレンザ
アルミスプール
1ボールベアリング
ワンタッチハンドル
ライン付
用途
アルミスプール搭載の納得モデル。 エントリーモデルながらアルミスプール搭載のハイスペックモデル。
ベアリング
(ボール/ローラー)1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
自重(g)
選択してください
237
246
258
274
294
371
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
比率
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672795
2000A
ギア:5.2:1
237
ナイロン:1.5-200/2-150、2-150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672804
2500A
ギア:5.2:1
246
ナイロン:2.5-200/3-150、3-150
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672820
3000A
ギア:5.2:1
274
ナイロン:3-200/4-150、4-150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672829
4000A
ギア:5.2:1
294
ナイロン:4-200/5-150、5-150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672838
5000A
ギア:5.5:1
371
ナイロン:5-200/6-150、6-150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672847
2500AS
ギア:5.2:1
258
ナイロン:PE0.8-200/PE1.0-160、PE0.8-約100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください