CELESTO セレスト

CELESTO セレスト - PRO:TRUST(プロトラスト)

ワンタッチハンドル
1ボールベアリング
ライン付

用途豊富なサイズのエントリーモデル。 様々な釣りに対応した幅広いラインナップの糸付スピニングリール。ベアリング(ボール/ローラー)1内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比率
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446728651000Cギア:4.7:1185ナイロン:1.5-130/2-100、2-100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
446728742000Cギア:4.7:1190ナイロン:2-150/3-100、3-100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
446728902500Cギア:4.7:1220ナイロン:2.5-150/3-130、3-130
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
446728993000Cギア:5.2:1250ナイロン:3-150/3-130、4-120
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
446729084000Cギア:5.2:1375ナイロン:5-180/6-150、6-150
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする