ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY PLATZ500 ザッピープラッツ500
1ボールベアリング
ワンタッチハンドル
ナイロン2号-90m糸付
カラーは5種類(選べません)
用途
カラフル糸付リール! 使い方いろいろ、小型スピニングリール。
仕様
ドラグ力(kg):2
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:5.1:1
自重(g)
160
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-110/2-90、2-90
内容量
1個
注意
※カラーは5種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672926
500
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください