PRO:TRUST(プロトラスト)
Brisa ブリーザ
軽量カーボンボディー
大型ラウンドノブ付パワーハンドル
可変ダイヤル式遠心ブレーキ
軽量マシンカットアルミスプール
ハンドル1回転巻き取り量76cm
用途
カーボン製ボディーの軽量ベイトリール。 大型EVAラウンドノブ付のパワーハンドルは魚とのやり取りの際も楽々巻き上げ。ギヤ比7:1のハイギヤ仕様で、太刀魚などのライトジギングやタイラバ、船小物釣り等に最適です。
仕様
ドラグ力(kg):4.5
ベアリング
(ボール/ローラー)5/1
比率
ギア:7.0:1
自重(g)
199
糸巻き量(号-m)
PE2-180/PE3-120
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672969
150PH
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください