PRO:TRUST(プロトラスト)
ERINATER エリネイター
105mmアルミクランクハンドル
マグネットブレーキシステム
3+1ステンレスベアリング
ラバーノブ仕様
淡水&ソルト両方使用可能
ハンドル1回転巻き取り量74cm
用途
淡水&ソルト対応ベーシックベイトリール。 コストパフォーマンスを追求しつつ、基本性能をしっかり押さえたベーシックモデル。105mmアルミクランクハンドル採用で、巻き上げも快適です。
仕様
ドラグ力(kg):6.5
ベアリング
(ボール/ローラー)3/1
比率
ギア:7.1:1
自重(g)
205
糸巻き量(号-m)
PE2-200/4-100
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672978
71RW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672987
71LW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください