PRO:TRUST(プロトラスト)
RE:GREED+ リグリードプラス
105mmEVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
アルミスプール
2+1ステンレスベアリング
ハンドル1回転巻き取り量67cm
PE0.8-200m糸付き
用途
淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。
仕様
ドラグ力(kg):5
ベアリング
(ボール/ローラー)2/1
比率
ギア:6.3:1
自重(g)
183(糸抜)
糸巻き量(号-m)
ナイロン:PE2-150/3-100
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673005
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください