BEAGLE ビーグル

BEAGLE ビーグル - PRO:TRUST(プロトラスト)

アルミスプール
EVAノブハンドル
マグネットブレーキシステム
サイドカバーオープン
ハンドル1回転巻き取り量57cm

用途ロープロファイル糸付ベイトリール。 入門用に最適なナイロンライン付ベイトリール。EVAノブ付のダブルハンドルで、バスフィッシングにオススメ。サイドカバーはワンプッシュで取り外し可能になっています。仕様ドラグ力(kg):4.5ベアリング(ボール/ローラー)3/1比率ギア:6.2:1自重(g)198糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150/3-90内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673014BC
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする