PRO:TRUST(プロトラスト)
COBALT コバルト
大型EVAラウンドノブ
高剛性アルミフレーム
超強力ドラグ
ハンドル1回転巻き取り量78cm
長さ調整可能70・80mmハンドル
用途
ハイコストパフォーマンスジギングリール。 高剛性アルミフレーム、しっかり巻ける大型ハンドルとギヤ比7.1のハイギヤ設定、そして強力ドラグといったジギングに必要なスペックを備えつつも高いコストパフォーマンスを実現。
仕様
ドラグ力(kg):13
ベアリング
(ボール/ローラー)防錆6/1
比率
ギア:7.1:1
自重(g)
282
糸巻き量(号-m)
PE2-330/PE3-220
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673030
300HG
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください