POWER SHIP パワーシップ

POWER SHIP パワーシップ - PRO:TRUST(プロトラスト)

軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディー
ハンドル1回転巻き取り量62cm

用途ボート釣りには最適なラウンド型ベイトリール。 ラウンドタイプの船用ベイトリール。タコ釣りにも最適。握りやすい大型ラバーノブ採用で巻取もラクラク。メタルフレーム&メタルボディーで耐久性も抜群。仕様ドラグ力(kg):8ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:5.3:1自重(g)343糸巻き量(号-m)PE3-230/PE4-180内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673039300PH
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする