PRO:TRUST(プロトラスト)
RIDE SHIP ライドシップ
軽量マシンカットアルミスプール
パワーバランスハンドル
ビッグラバーノブ
メタルフレーム&メタルボディ
ハンドル1回転巻き取り量100:47cm/200:61.8cm
用途
ベーシックラウンドベイトリール。 波止釣りから船釣りまで幅広く対応できる、ベーシックモデル。
仕様
ドラグ力(kg):3
ベアリング
(ボール/ローラー)2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比率
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673048
100RED
ギア:5.0:1
240
PE2-150/PE3-100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673057
100GUN
ギア:5.0:1
240
PE2-150/PE3-100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673066
200RED
ギア:5.2:1
315
PE4-200/PE5-150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673075
200GUN
ギア:5.2:1
315
PE4-200/PE5-150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください